!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES UNISEXES, POINTURE 12, CAOUTCHOUC/EMBOUT D'ACIER, BLANC/AMBRE, CSA/ASTM, 15 PO H, IMPERMÉABLES

BOTTES UNISEXES, POINTURE 12, CAOUTCHOUC/EMBOUT D'ACIER, BLANC/AMBRE, CSA/ASTM, 15 PO H, IMPERMÉABLES

BAFFIN

BOTTES UNISEXES, POINTURE 12, CAOUTCHOUC/EMBOUT D'ACIER, BLANC/AMBRE, CSA/ASTM, 15 PO H, IMPERMÉABLES close
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
BOTTES UNISEXES, POINTURE 12, CAOUTCHOUC/EMBOUT D'ACIER, BLANC/AMBRE, CSA/ASTM, 15 PO H, IMPERMÉABLES

BOTTES UNISEXES, POINTURE 12, CAOUTCHOUC/EMBOUT D'ACIER, BLANC/AMBRE, CSA/ASTM, 15 PO H, IMPERMÉABLES

BAFFIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.72 / PAIRE
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
  • N° article VMD9677-138120
  • N° de modèle du manufacturier 9677-138120
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.1 lb

Informations sur le produit

Ces bottes en caoutchouc unisexes, blanc/ambre, pointure 12, sont en caoutchouc.. Elles sont imperméables, résistantes aux acides et aux huiles et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes ont un ajustement plus large, des embouts d'acier, une semelle d'usure autonettoyante, une semelle intercalaire Gel Flex résistant à la fatigue, de 15 pouces de hauteur, une conception de talon premier impact antidérapant, à enfiler, un talon décroché, une semelle d'usure à chevrons et largeur G.

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de caoutchouc
  • Type de boutAcier
  • GenreUnisexe
  • Matériau de la chaussurePVC
  • Construction de l'intersemelleFlexible
  • IsolationNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Style de talonDélimité
  • HydrofugeOui
  • Hauteur de botte15 po
  • Fermeture de la chaussureÀ enfiler
  • Norme de chassure CSACSA Z-195
  • Couleur de chaussure prédominanteBlanc, ambre
  • Chaussure comprend un cambrionNon
  • Matériau de semelle extérieurePVC
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou avec bandes coupantes
  • Application des chaussures Transformation des aliments, produits chimiques, construction, agriculture
  • Taille 13
  • Motif de semelle Chevrons
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Non
  • Ajustement de la hauteur de la botte Hauteur réglable avec bandes de réduction
  • Entièrement non métallique Non
  • Talon 90° Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Hauteur de talon 1/2 po
  • Normes Homologué CSA/ASTM
  • n° de style 9677
  • Couleur Ambre, blanc
  • Matériau de semelle intercalaire GelFlex
  • Matériau de tige PVC