!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTE CAOUTC, NR, POINT 8, ENFILER, PR

BOTTE CAOUTC, NR, POINT 8, ENFILER, PR

DUNLOP

BOTTE CAOUTC, NR, POINT 8, ENFILER, PR close
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
BOTTE CAOUTC, NR, POINT 8, ENFILER, PR

BOTTE CAOUTC, NR, POINT 8, ENFILER, PR

DUNLOP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $315.72 / PAIRE
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
  • N° article DUNDLPLHD01108
  • N° de modèle du manufacturier LPLHD01
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de caoutchouc
  • Type de boutComposite
  • Taille8
  • Motif de semelleAntidérapant
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsOui
  • Protège-piedNon
  • Coté(e) pour les dangers électriquesOui
  • Entièrement non métalliqueOui
  • Style de talon90 Degrees
  • HydrofugeOui
  • Hauteur de botte15 po
  • Fermeture de la chaussureÀ enfiler
  • Norme de chassure CSAProtection contre les chocs électriques, embout protecteur catégorie 1, protection contre les perforations
  • Largeur de chaussureWW
  • CouleurNoir
  • Pour traction extérieureOui
  • Type d'isolationPU
  • Matériau de semelle extérieureCaoutchouc
  • Matériau de tigeComposite
  • Matériau de tigePolyuréthane
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Genre Homme
  • Matériau de la chaussure Purofort, caoutchouc
  • Construction de l'intersemelle Composite rigide
  • Isolation Oui
  • Ajustement de la hauteur de la botte Hauteur réglable avec bandes de réduction
  • Dissipation électrostatique Non
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Talon 90° Oui
  • Couleur de la semelle intérieure Noir
  • Hauteur de talon 1/2 po
  • Normes CSA, ESQ, ASTM
  • n° de style DLPLHD0-11
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Chaussure comprend un cambrion Non métallique
  • Hauteur 15 po
  • Matériau de semelle intercalaire Composite
  • Résistance Produits chimiques, déchets organiques
  • Forme d'embout Rond