!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTE CAOUTC, NR, POINT 10, ENFILER, PR

BOTTE CAOUTC, NR, POINT 10, ENFILER, PR

DUNLOP

BOTTE CAOUTC, NR, POINT 10, ENFILER, PR close
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
BOTTE CAOUTC, NR, POINT 10, ENFILER, PR

BOTTE CAOUTC, NR, POINT 10, ENFILER, PR

DUNLOP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $315.72 / PAIRE
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
  • N° article DUNDLPLHD01110
  • N° de modèle du manufacturier LPLHD01
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de caoutchouc
  • Type de boutComposite
  • Taille10
  • Motif de semelleAntidérapant
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsOui
  • Protège-piedNon
  • Coté(e) pour les dangers électriquesOui
  • Entièrement non métalliqueOui
  • Style de talon90 Degrees
  • HydrofugeOui
  • Semelle intérieure amovibleOui
  • Hauteur de talon1/2 po
  • NormesCSA, ESQ, ASTM
  • n° de styleDLPLHD0-11
  • Couleur de chaussure prédominanteNoir
  • Chaussure comprend un cambrionNon métallique
  • Hauteur15 po
  • Matériau de semelle intercalaireComposite
  • RésistanceProduits chimiques, déchets organiques
  • Forme d'emboutRond
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Genre Homme
  • Matériau de la chaussure Purofort, caoutchouc
  • Construction de l'intersemelle Composite rigide
  • Isolation Oui
  • Ajustement de la hauteur de la botte Hauteur réglable avec bandes de réduction
  • Dissipation électrostatique Non
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Talon 90° Oui
  • Couleur de la semelle intérieure Noir
  • Hauteur de botte 15 po
  • Fermeture de la chaussure À enfiler
  • Norme de chassure CSA Protection contre les chocs électriques, embout protecteur catégorie 1, protection contre les perforations
  • Largeur de chaussure WW
  • Couleur Noir
  • Pour traction extérieure Oui
  • Type d'isolation PU
  • Matériau de semelle extérieure Caoutchouc
  • Matériau de tige Composite
  • Matériau de tige Polyuréthane