!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTE CAOUTCHOUC, UNISEXE, BL, GENOU, PR

BOTTE CAOUTCHOUC, UNISEXE, BL, GENOU, PR

DUNLOP

BOTTE CAOUTCHOUC, UNISEXE, BL, GENOU, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOTTE CAOUTCHOUC, UNISEXE, BL, GENOU, PR

BOTTE CAOUTCHOUC, UNISEXE, BL, GENOU, PR

DUNLOP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $373.81 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG61KP47
  • N° de modèle du manufacturier 5163155
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.515 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePaire de bottes, 6 pour hommes, 8 pour femmes, bleu
  • Type de boutAcier
  • GenreUnisexe
  • Matériau de la chaussurePurofort
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
  • Protège-piedNon
  • Coté(e) pour les dangers électriquesOui
  • Entièrement non métalliqueNon
  • Style de talonTalon délimité
  • HydrofugeOui
  • Conforme aux normes ASTMCompression (C/75)
  • Largeur de chaussureD
  • Chaussure comprend un cambrionNon
  • Matériau de semelle extérieurePurofort
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Application des chaussures Transformation des aliments, usage général
  • Taille Homme 6, femme 8
  • Motif de semelle Reliefs
  • Isolation Oui
  • Style du protège-pied Aucun
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Talon 90° Oui
  • Hauteur de botte 14 po
  • n° de style EA51631-06
  • Couleur de chaussure prédominante Bleu
  • Matériau de semelle intercalaire Purofort
  • Matériau de tige Purofort
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande