!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTE CAOUTCHOUC, HOMME, NR, GENOU, PR

BOTTE CAOUTCHOUC, HOMME, NR, GENOU, PR

DUNLOP

BOTTE CAOUTCHOUC, HOMME, NR, GENOU, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOTTE CAOUTCHOUC, HOMME, NR, GENOU, PR

BOTTE CAOUTCHOUC, HOMME, NR, GENOU, PR

DUNLOP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.87 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG8DN69
  • N° de modèle du manufacturier 8968200
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBotte de caoutchouc
  • Type de boutAcier
  • GenreHommes
  • Matériau de la chaussureMélange polymère, PVC
  • Construction de l'intersemelleAcier rigide
  • IsolationNon
  • Ajustement de la hauteur de la botteHauteur standard
  • Semelle résistante à l'huileOui
  • Entièrement non métalliqueNon
  • Style de talonTalon délimité
  • HydrofugeOui
  • Semelle intérieure amovibleOui
  • Hauteur de talon1/2 po
  • NormesASTM F2413-18
  • Norme de chassure CSAEmbout protecteur catégorie 1
  • Largeur de chaussureD
  • CouleurNoir
  • Pour traction extérieureOui
  • Type d'isolationAucun
  • Matériau de semelle extérieureMélange polymère
  • Matériau de tigeAcier
  • Matériau de tigePolyblend
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Application des chaussures Transformation des aliments
  • Taille 11
  • Motif de semelle Reliefs
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Non
  • Protège-pied Non
  • Coté(e) pour les dangers électriques Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Talon 90° Non
  • Couleur de la semelle intérieure Gris
  • Hauteur de botte 16 po
  • Fermeture de la chaussure À enfiler
  • Conforme aux normes ASTM Compression (C/75), résistance aux chocs (I/75)
  • n° de style 89682
  • Couleur de chaussure prédominante Noir
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Hauteur 16 po
  • Matériau de semelle intercalaire PVC
  • Résistance Acides, produits chimiques, graisses, huiles
  • Forme d'embout Rond
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande