!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE SERRE-CÂBLE,ISOLÉE,SOUPLE,COUSSIN,1/4 À 1 3/4 PO,CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE,PLAQUÉ ZC,PC 170

JEU DE SERRE-CÂBLE,ISOLÉE,SOUPLE,COUSSIN,1/4 À 1 3/4 PO,CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE,PLAQUÉ ZC,PC 170

PICO

JEU DE SERRE-CÂBLE,ISOLÉE,SOUPLE,COUSSIN,1/4 À 1 3/4 PO,CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE,PLAQUÉ ZC,PC 170 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JEU DE SERRE-CÂBLE,ISOLÉE,SOUPLE,COUSSIN,1/4 À 1 3/4 PO,CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE,PLAQUÉ ZC,PC 170

JEU DE SERRE-CÂBLE,ISOLÉE,SOUPLE,COUSSIN,1/4 À 1 3/4 PO,CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE,PLAQUÉ ZC,PC 170

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $367.46 / TROUSSE de 170

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC32007-91
  • N° de modèle du manufacturier 32007-91
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de serre-câble isolé en caoutchouc comprend 170 pc. Chaque serre-câble est fabriqué dans un matériau flexible à base de néoprène et est zinguée. Cet assortiment comprend des pc allant de la taille 1/4 à 1 3/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joints isolés de caoutchouc 170 morceaux assorties
  • Type de coussinNéoprène flexible
  • Quantité par paquet170
  • Type de serre-câble Serre-câble
  • Matériau de revêtement Placage de zinc
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande