!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILIERE FILETAGE ROND, M22x1.50,METRIQUE

FILIERE FILETAGE ROND, M22x1.50,METRIQUE

OSG

FILIERE FILETAGE ROND, M22x1.50,METRIQUE close
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
FILIERE FILETAGE ROND, M22x1.50,METRIQUE

FILIERE FILETAGE ROND, M22x1.50,METRIQUE

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $235.02 / CHAQUE
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
  • N° article OSG46265
  • N° de modèle du manufacturier 46265
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFilière de filetage ronde
  • Matériau de la filièreAcier rapide
  • Type de filetageMétrique
  • Taille de filetageM22x1,5
  • Direction de filetageDroitier
  • Type de matriceRéglable
  • Application - matière principaleAluminium, fonte, acier
  • Taille de filetage de la filièreM22x1,50
  • Forme de filière Ronde
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de filet Métrique
  • Pas de filetage 1.50mm
  • Diamètre extérieur 50,00 mm
  • Épaisseur de filière 16,00 mm
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)