!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN HYDRAULQ RND REPAR,ALESAGE 2PO

VERIN HYDRAULQ RND REPAR,ALESAGE 2PO

SPEEDAIRE

VERIN HYDRAULQ RND REPAR,ALESAGE 2PO close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
VERIN HYDRAULQ RND REPAR,ALESAGE 2PO

VERIN HYDRAULQ RND REPAR,ALESAGE 2PO

SPEEDAIRE

Prix en liquidation :
$123.60 / CHAQUE

Votre prix : 494,40 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG5VMR8
  • N° de modèle du manufacturier 5VMR8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin pneumatique
  • Action de cylindreDouble effet
  • Course7 po
  • Montage de vérin pneumatiqueDe base
  • Taille d'orifice1/4 po
  • Plage de température-10 Degrees à 165 Degrees F
  • Longueur hors tout14,1875 po
  • MontageBasique
  • FinitionArgent
  • Matériau de tige de commandeAcier chromé
  • Matériau de tubeAluminium anodisé
  • Diamètre de tige0,625 po
  • Longueur de filetage de tige1,25 po
  • CaractéristiquesPeut être utilisé avec un interrupteur
  • Groupe (vérins pneumatiques) Vérin pneumatique
  • Dia. d'alésage du vérin pneumatique 2 po
  • Type de vérin pneumatique Corps rond
  • Matériau du corps Aluminium
  • Simple/double effet Double effet
  • Type de vérin Rond
  • Diamètre d'alésage 2 po
  • Matériau de piston Aluminium anodisé
  • Matériau d'embout Aluminium
  • Piston magnétique Oui
  • Filetage de nez 1-14
  • Taille de filetage de tige 5/8 po-11
  • Diamètre du trou de pivot 0,3125 po
  • Pression max. 150 lb/po²
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)