Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Lampe loupe ronde avec 63 DEL brillantes et non éblouissantes entourant la lentille de la loupe à 6 dioptries, un capteur doux au toucher sur la tête du luminaire permet d'allumer facilement la lumière. Ampoule comprise. Conforme aussi aux normes : cETLus, ETL. 6W et garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
ArticleLampe loupe ronde
Portée du bras25,5 po
CouleurNoir, argent
Température de couleur3 700 k, 4 300 K
Diamètre de lentille2,8 po
Forme de lentilleRonde
Grossissement2,5x
Type de montagePince
Inclut une lumière ultravioletteNon
Intensité réglableNon
Caractéristiques63 DEL brillantes et non éblouissantes entourent la lentille de la loupe à 6 dioptries, un capteur doux au toucher sur la tête du luminaire permet d'allumer facilement la lumière.
Durée de la garantie du fabricant5 ans
NormesClassé cETLus, classé ETL
Longueur hors tout16 po
Conception du brasCol-de-cygne
Entrée de condensat NPT2,75 po
Indice de rendu des couleurs80
Dioptre6
Matériau de lentilleVerre
Technologie de la lumièreDEL
Luminosité maximale500 lm
Tension de fonctionnement100 à 240 V CA
Matériau de brasAluminium anodisé
Sécurité D.E.S.Non
Ampoule incluseOui
Longueur de cordon d'alimentation7 1/2 pi
Puissance (W)6 W
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca