Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lampe-loupe ronde comprend un cache-lentille et une ampoule. Elle est aussi conforme aux normes cETLus et ETL. Elle a une puissance de 12W et bénéficie d’une garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
ArticleLampe loupe ronde
Portée du bras32,4 po
CouleurGris
Température de couleur5 000 K
Diamètre de lentille6,3 po
Forme de lentilleRonde
Grossissement1,88X
Type de montagePince
Inclut une lumière ultravioletteNon
Intensité réglableOui
ComprendCouvre-lentille
Durée de la garantie du fabricant5 ans
Longueur de cordon d'alimentation10 pi
Puissance (W)12 W
Conception du brasArticulation
Entrée de condensat NPT2,75 po
Indice de rendu des couleurs80
Dioptre3.5
Matériau de lentilleAcrylique PMMA
Technologie de la lumièreDEL
Luminosité maximale1 200 lm
Tension de fonctionnement100 à 240 V CA
Matériau de brasAluminium
Sécurité D.E.S.Non
Ampoule incluseOui
Nombre de fils de cordon3
NormesClassé cETL, ETL
Longueur hors tout31 po
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 225,49 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 252,14 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: