!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHA,1-1/2PO,LAITON RGE S PB

CHA,1-1/2PO,LAITON RGE S PB

APPROVED VENDOR

CHA,1-1/2PO,LAITON RGE S PB close
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
CHA,1-1/2PO,LAITON RGE S PB

CHA,1-1/2PO,LAITON RGE S PB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.80 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6RCY6
  • N° de modèle du manufacturier 6RCY6
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.637 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Taille de tuyau nominale1 1/2 po
  • ClasseClasse 125
  • Déplacement/course, 1ere étage125 psi
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • NormesASTM B584, ASME B16.15, ANSI B1.20.1, ANSI NSF 61-4 par l'entremise de l'IAPMO
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton rouge
  • Type de connexion du raccord de tuyau FNPT
  • Plage de température -20 degrés à 400 degrés F
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Forme de base du raccord de tuyau Capuchon