!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON,3/4 PO,NPT,GALV

CAPUCHON,3/4 PO,NPT,GALV

ANVIL

CAPUCHON,3/4 PO,NPT,GALV close
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
CAPUCHON,3/4 PO,NPT,GALV

CAPUCHON,3/4 PO,NPT,GALV

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG25CG46
  • N° de modèle du manufacturier 0319900569
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142310
  • PAGE DU CATALOGUE # 1741
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Taille de tuyau nominale3/4 po
  • Finition/revêtementGalvanisé
  • Type de connexion du raccord de tuyauFNPT
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² à 350 degrés F
  • Construction de bouchonSolide
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Forme de base du raccord de tuyauCapuchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Classe Classe 150
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po² à 150 degrés F
  • Plage de température -20 degrés à 350 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Normes Homologué UL, approuvé FM, conforme à ASME B16.3, ASTM A197