!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACC NOIR FONTE MALLEABL 300 PSI 2

RACC NOIR FONTE MALLEABL 300 PSI 2

APPROVED VENDOR

RACC NOIR FONTE MALLEABL 300 PSI 2 close
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
RACC NOIR FONTE MALLEABL 300 PSI 2

RACC NOIR FONTE MALLEABL 300 PSI 2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.29 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1LCA2
  • N° de modèle du manufacturier 1LCA2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1746
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Taille de tuyau nominale2 po
  • ClasseClasse 300
  • Plage de température-20 degrés à 550 degrés F
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Forme de base du raccord de tuyauCapuchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Type de connexion du raccord de tuyau FNPT
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Normes ASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)