!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON,FONTE MALLEABLE 300,1 PO NPT

CAPUCHON,FONTE MALLEABLE 300,1 PO NPT

ANVIL

CAPUCHON,FONTE MALLEABLE 300,1 PO NPT close
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
CAPUCHON,FONTE MALLEABLE 300,1 PO NPT

CAPUCHON,FONTE MALLEABLE 300,1 PO NPT

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.70 / CHAQUE
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
  • N° article WWG12G116
  • N° de modèle du manufacturier 0318901345
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142310
  • PAGE DU CATALOGUE # 1746
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • Type de connexion du raccord de tuyauFNPT
  • Construction de bouchonSolide
  • Forme de base du raccord de tuyauCapuchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Classe 300
  • Plage de température -20 Degrees à 550 Degrees F
  • Normes Homologué UL, agrément FM, AAR, satisfait à la norme ASME B16.3