!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON FNTE MLLBLE NOIR 150,1/2PO NPT

CAPUCHON FNTE MLLBLE NOIR 150,1/2PO NPT

ANVIL

CAPUCHON FNTE MLLBLE NOIR 150,1/2PO NPT close
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
CAPUCHON FNTE MLLBLE NOIR 150,1/2PO NPT

CAPUCHON FNTE MLLBLE NOIR 150,1/2PO NPT

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.09 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4WJU7
  • N° de modèle du manufacturier 0318900529
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142310
  • PAGE DU CATALOGUE # 1742
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Taille de tuyau nominale1/2 po
  • Classe150
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po² à 150 degrés F
  • Plage de température-20 Degrees à 350 Degrees F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • NormesHomologué UL, approuvé FM, conforme à la norme ASME B16.3
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Type de connexion du raccord de tuyau FNPT
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² à 350 degrés F
  • Construction de bouchon Solide
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Forme de base du raccord de tuyau Capuchon