!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON, 1/8 PO, ACIER FORGE

CAPUCHON, 1/8 PO, ACIER FORGE

ANVIL

CAPUCHON, 1/8 PO, ACIER FORGE close
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
CAPUCHON, 1/8 PO, ACIER FORGE

CAPUCHON, 1/8 PO, ACIER FORGE

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG29VC65
  • N° de modèle du manufacturier 0361188006
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142310
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Taille de tuyau nominale1/8 po
  • Finition/revêtementNoir
  • Type de connexion du raccord de tuyauFNPT
  • Pression de vapeur max.300 lb/po² à 550 degrés F
  • Construction de bouchonSolide
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • NormesASME B16.11, B1.20.1, ASTM A106
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Matériau du raccord de tuyau Acier forgé
  • Classe Classe 3000
  • Déplacement/course, 1ere étage 2 000 lb/po² à 150 degrés F
  • Plage de température -20 Degrees à 550 Degrees F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Noir
  • Forme de base du raccord de tuyau Capuchon