!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON, 1/4 PO, ACIER FORGE

CAPUCHON, 1/4 PO, ACIER FORGE

ANVIL

CAPUCHON, 1/4 PO, ACIER FORGE close
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
CAPUCHON, 1/4 PO, ACIER FORGE

CAPUCHON, 1/4 PO, ACIER FORGE

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.16 / CHAQUE
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
  • N° article WWG29VC66
  • N° de modèle du manufacturier 0361188204
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142310
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Matériau du raccord de tuyauAcier forgé
  • Plage de température-20 Degrees à 550 Degrees F
  • CouleurNoir
  • Forme de base du raccord de tuyauCapuchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Type de connexion du raccord de tuyau FNPT
  • Construction de bouchon Solide
  • Normes ASME B16.11, B1.20.1, ASTM A106