!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON TUYAU 1/8PO LAITON

BOUCHON TUYAU 1/8PO LAITON

APPROVED VENDOR

BOUCHON TUYAU 1/8PO LAITON close
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
BOUCHON TUYAU 1/8PO LAITON

BOUCHON TUYAU 1/8PO LAITON

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.97 / CHAQUE
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
  • N° article GGM22UL24
  • N° de modèle du manufacturier 22UL24
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142310
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBouchon rond
  • Type de connexion du raccord de tuyauFNPT
  • Plage de température-20 Degrees F - 400 Degrees F
  • Forme de base du raccord de tuyauCapuchon
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF61, AB1953
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Diamètre extérieur 1/8 po
  • Normes ASTM B62, ASME B16.15, ANSI B 1.20.1