!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD TUYAU,FBSPT,1-1/2 PO

RACCORD TUYAU,FBSPT,1-1/2 PO

USA SEALING

RACCORD TUYAU,FBSPT,1-1/2 PO close
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
RACCORD TUYAU,FBSPT,1-1/2 PO

RACCORD TUYAU,FBSPT,1-1/2 PO

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.43 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-PF7539
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-7539
  • N° de classification normalisée des produits et services 40170000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.437 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau
  • Taille de tuyau nominale1 1/2 po
  • Classe de matériau316
  • Type de connexion du raccord de tuyauFBSPT
  • Longueur hors tout1 3/16 po
  • Plage de température0 degrés à 360 degrés F
  • NormesISO 7.1
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Classe Classe 150
  • Diamètre extérieur 2 1/8 po
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Magnétique Non magnétique
  • Forme de base du raccord de tuyau Capuchon