!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHA,1 PO,SOUD EMB,ACIER INOX 304

CHA,1 PO,SOUD EMB,ACIER INOX 304

APPROVED VENDOR

CHA,1 PO,SOUD EMB,ACIER INOX 304 close
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
CHA,1 PO,SOUD EMB,ACIER INOX 304

CHA,1 PO,SOUD EMB,ACIER INOX 304

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.13 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2UB81
  • N° de modèle du manufacturier 2UB81
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.82 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon rond
  • Taille de tuyau nominale1 po
  • Classe de matériau304
  • Pression de vapeur max.2 500 lb/po² à 350 Degrees F
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Forme de base du raccord de tuyauCapuchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Type de connexion du raccord de tuyau Douille
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Normes Matériau conforme à la norme ASTM A182, conforme à ASME B16.11
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)