!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHA,1/4 PO,ACIER INOX 304,150 PSI

CHA,1/4 PO,ACIER INOX 304,150 PSI

APPROVED VENDOR

CHA,1/4 PO,ACIER INOX 304,150 PSI close
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
CHA,1/4 PO,ACIER INOX 304,150 PSI

CHA,1/4 PO,ACIER INOX 304,150 PSI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.17 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1LRX3
  • N° de modèle du manufacturier 40RDC111N014
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon rond
  • Taille de tuyau nominale1/4 po
  • Classe de matériau304
  • Pour la catégorie des tuyauxCatégorie 40
  • Diamètre extérieur1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Plage de température-20 degrés à 350 degrés F
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • MagnétiqueNon magnétique
  • Forme de base du raccord de tuyauCapuchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Classe Classe 150
  • Type de connexion du raccord de tuyau FNPT
  • Longueur hors tout 22 mm
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Filetage du tuyau - côté A 18
  • Normes Matériau conforme à la norme ASTM A351, filets conformes à la norme ANSME B1.20.1, conforme aux normes de pression MSS-SP-114 classe 150