!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN HYDRAULQ RND,ALSG 1-1/4PO,CRSE 3PO

VERIN HYDRAULQ RND,ALSG 1-1/4PO,CRSE 3PO

SPEEDAIRE

VERIN HYDRAULQ RND,ALSG 1-1/4PO,CRSE 3PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
VERIN HYDRAULQ RND,ALSG 1-1/4PO,CRSE 3PO

VERIN HYDRAULQ RND,ALSG 1-1/4PO,CRSE 3PO

SPEEDAIRE

Prix en liquidation :
$28.43 / CHAQUE

Votre prix : 113,70 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5ZEF1
  • N° de modèle du manufacturier 5ZEF1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin pneumatique
  • Type de vérinRond, non réparable
  • Taille de filetage de tige7/16-20 UNF
  • Matériau d'emboutAluminium
  • Matériau de tige de commandeAcier inoxydable
  • Longueur hors tout7,87 po
  • Matériau du corps Acier inoxydable
  • Type de coussin Aucun
  • Action de cylindre Double effet
  • Matériau de piston Aluminium
  • Longueur de filetage de tige 0,75 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande