!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CORDE DE TIRAGE DE CÂBLE, NYLON, 10 000 LB, 600 PI X ½ PO, À DOUBLE TRESSE, RÉSISTANTE À LA POURRITURE

CORDE DE TIRAGE DE CÂBLE, NYLON, 10 000 LB, 600 PI X ½ PO, À DOUBLE TRESSE, RÉSISTANTE À LA POURRITURE

GREENLEE

CORDE DE TIRAGE DE CÂBLE, NYLON, 10 000 LB, 600 PI X ½ PO, À DOUBLE TRESSE, RÉSISTANTE À LA POURRITURE close
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
CORDE DE TIRAGE DE CÂBLE, NYLON, 10 000 LB, 600 PI X ½ PO, À DOUBLE TRESSE, RÉSISTANTE À LA POURRITURE

CORDE DE TIRAGE DE CÂBLE, NYLON, 10 000 LB, 600 PI X ½ PO, À DOUBLE TRESSE, RÉSISTANTE À LA POURRITURE

GREENLEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,969.20 / CHAQUE
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
  • N° article GLE456
  • N° de modèle du manufacturier 456
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 74.0 lb

Informations sur le produit

Cette corde de tirage de câble composite à double tresse est fabriquée en nylon et se présente en blanc avec un traceur vert. Elle mesure 600 pi de long x ½ po de diamètre. Cette corde résistante à la pourriture et à la moisissure a une résistance à la rupture de 10 000 lb et une capacité nominale maximale de 2 200 lb.

Spécifications techniques

  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)