!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $440.93 / CHAQUE
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
  • N° article AOSDBL4500V1
  • N° de modèle du manufacturier DBL4500V1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 16
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de Climatisateur
  • HP1/10, 1/12, 1/15
  • Tension (V)115
  • Carcasse42Y
  • Type de fixation du moteurBerceau
  • Longueur d'arbre8-13/16 po
  • Rendement nominal (tr/min)1 625
  • Sous-application de moteurClimatiseur individuel
  • Condensateur requisInclus
  • Facteur de service du moteur1
  • Hz60
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur sans tige4-3/8 po
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau4-1/16 po
  • Longueur de borne39 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Nb de vitesses 3
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté câbles
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Phases 1
  • Roulements de moteur Douille
  • Classe d'isolation A
  • Service Ventilation Continue
  • Intensité maximale (A) 1,3, 1,0, 0,7
  • Diamètre du corps 5 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/2 po
  • Normes UL, CSA
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)