!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR ASPIRANT TOIT/PAROI LATERALE

VENTILATEUR ASPIRANT TOIT/PAROI LATERALE

DAYTON

VENTILATEUR ASPIRANT TOIT/PAROI LATERALE close
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
VENTILATEUR ASPIRANT TOIT/PAROI LATERALE

VENTILATEUR ASPIRANT TOIT/PAROI LATERALE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,875.56 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN60KT20
  • N° de modèle du manufacturier 60KT20
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 84.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur aspirant de toit/de paroi latérale
  • Phases1
  • Matériau de boîtierAluminium repoussé
  • Vitesse contrôlableNon
  • Hauteur hors tout28 1/8 po
  • Type de roulementsChapeau, scellés
  • Type de moteurMoteur à induction CA
  • Forme de base Carrée
  • Nb de vitesses 1
  • Matériau de roue Aluminium
  • Normes AMCA (son et air), CSA, UL/cUL 762, UL/cUL705
  • Hauteur de la base 1 3/4 po
  • Comprend Boîte de jonction NEMA 1 située dans l'enceinte du moteur, les roulements de qualité pour le traitement de l'air répondent à un minimum de L10-100 000 heures