!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 7 X 7 PI, POLYESTER LAMINÉ PVC, JAUNE

DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 7 X 7 PI, POLYESTER LAMINÉ PVC, JAUNE

APPROVED VENDOR

DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 7 X 7 PI, POLYESTER LAMINÉ PVC, JAUNE close
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
DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 7 X 7 PI, POLYESTER LAMINÉ PVC, JAUNE

DÉFLECTEUR DE FUITES POUR TOITURE, 7 X 7 PI, POLYESTER LAMINÉ PVC, JAUNE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $141.20 / CHAQUE
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
  • N° article GGS10C890
  • N° de modèle du manufacturier 10C890
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # 1002
  • Poids à l’expédition 5.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéflecteur de fuites pour toiture
  • Matériau du déflecteurPVC
  • Hauteur de l'anneau en D1 po
  • Largeur de l'anneau en D1 3/8 po
  • GenreMâle
  • Application - déflecteur de fuitePlafond, tuyau
  • Longueur (déflecteurs de fuite)7 pi
  • Largeur (déflecteurs de fuite)7 pi
  • Épaisseur de matériau0,32 mm
  • Poids net5,09 lb
  • FormeCarrée
  • Taille de filetage3/4 po
  • Couleur du déflecteur Jaune
  • Type de déflecteur Déflecteur de fuites de plafond
  • Matériau d'anneau en D Acier
  • Poids du tissu 12,8 oz/vg²
  • Comprend Connexion standard 3/4 pour les tuyaux d'arrosage, anneaux en acier dans chaque coin
  • Tuyau inclus (déflecteurs de fuite) Non
  • Méthode d'installation (déflecteurs de fuite) Cordons élastiques avec crochets, cordons de serrage, crochets, sangles
  • Garantie du fabricant 1 an
  • Température minimale pour la flexibilité 23 Degrees F
  • Nombre de déflecteurs de fuites inclus 1
  • Mât télescopique inclus Non
  • Type de filetage GHT