!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉPLOIEMENT RAPIDE DU DÉFLECTEUR DE FUITE, POLYESTER, PVC, JAUNE

DÉPLOIEMENT RAPIDE DU DÉFLECTEUR DE FUITE, POLYESTER, PVC, JAUNE

PIG

DÉPLOIEMENT RAPIDE DU DÉFLECTEUR DE FUITE, POLYESTER, PVC, JAUNE close
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
DÉPLOIEMENT RAPIDE DU DÉFLECTEUR DE FUITE, POLYESTER, PVC, JAUNE

DÉPLOIEMENT RAPIDE DU DÉFLECTEUR DE FUITE, POLYESTER, PVC, JAUNE

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $725.01 / CHAQUE
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
  • N° article PIGTLS903YW
  • N° de modèle du manufacturier TLS903-YW
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.54 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéploiement rapide du déflecteur de fuite
  • Matériau du déflecteurPolyester, PVC
  • Vitesse d'égouttage3,3 gal/min
  • GenreFemelle
  • Application - déflecteur de fuiteToit
  • Longueur (déflecteurs de fuite)48 1/2 po
  • Largeur (déflecteurs de fuite)48 1/2 po
  • Résistance à la moisissureOui
  • Nombre de déflecteurs de fuites inclus1
  • FormeCarrée
  • Type de filetageGHT
  • Couleur du déflecteur Jaune
  • Type de déflecteur Déflecteur de fuites de plafond
  • Poids du tissu 6,54 lb
  • Comprend Tuyau de 25 pi
  • Tuyau inclus (déflecteurs de fuite) Oui
  • Méthode d'installation (déflecteurs de fuite) Crochet
  • Longueur du tuyau inclus 25 pi
  • Poids net 6,54 lb
  • Série TLS
  • Taille de filetage 3/4 po
  • Résistance aux rayons UV Oui