!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE POILS,ENSEMBLE D'INTRO,GRAIN DIVERS,GARN 5/8 PO,3 PO,OXYDE AL

DISQUE DE POILS,ENSEMBLE D'INTRO,GRAIN DIVERS,GARN 5/8 PO,3 PO,OXYDE AL

ROLOC

DISQUE DE POILS,ENSEMBLE D'INTRO,GRAIN DIVERS,GARN 5/8 PO,3 PO,OXYDE AL close
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
DISQUE DE POILS,ENSEMBLE D'INTRO,GRAIN DIVERS,GARN 5/8 PO,3 PO,OXYDE AL

DISQUE DE POILS,ENSEMBLE D'INTRO,GRAIN DIVERS,GARN 5/8 PO,3 PO,OXYDE AL

ROLOC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 244,65 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 1 223,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM18697
  • N° de modèle du manufacturier SB18697
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.71 lb

Informations sur le produit

Ce ruban aluminium acrylique en rouleau continu argenté a une température de performance minimale de -30 °F et une température maximale de 250 °F. Le ruban a une force adhésive de 15 livres par pouce avec un allongement de ruban de 5 %. Chaque rouleau de ruban en aluminium mesure 50 mètres x 2 13/16 pouces x 2.70 mils.