!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POUBELLE ROUL, PLAST, BOUCHON 32GAL, GR

POUBELLE ROUL, PLAST, BOUCHON 32GAL, GR

RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS

POUBELLE ROUL, PLAST, BOUCHON 32GAL, GR close
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
POUBELLE ROUL, PLAST, BOUCHON 32GAL, GR

POUBELLE ROUL, PLAST, BOUCHON 32GAL, GR

RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $221.67 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG806VZ2
  • N° de modèle du manufacturier 2179403
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîte à ordures de déploiement
  • Capacité de la poubelle32 gal
  • Matériau spécifique (conteneurs)Plastique
  • Type de plateauPlat
  • Style de fixation du conteneurAutoportant
  • Comprend(2) roues robustes, poignée ergonomique intégrée
  • NormesCalifornia Prop 66
  • CaractéristiquesInclinaison et plaque de fixation intégrées
  • À utiliser avec le chariot avec numéro de fabricantPas de chariot
  • Options de couvercleCouvercle vendu séparément
  • Type de produitCorbeille
  • SérieBrute
  • Forme du conteneur Rond
  • Hauteur 34 po
  • Profondeur 22 po
  • Couleur Gris
  • Largeur 21 15/16 po
  • Mobilité Sur roues
  • Diamètre 26 1/2 po
  • Finition Non fini
  • À utiliser avec le couvercle avec numéro de fabricant FG263100GRAY
  • Endroit d'utilisation Intérieur/extérieur
  • Matériau du bac intérieur Plastique
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .