!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE OUTILS ROULANTS,RG,ACIER,LUSTRE

ARMOIRE OUTILS ROULANTS,RG,ACIER,LUSTRE

PROTO

ARMOIRE OUTILS ROULANTS,RG,ACIER,LUSTRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ARMOIRE OUTILS ROULANTS,RG,ACIER,LUSTRE

ARMOIRE OUTILS ROULANTS,RG,ACIER,LUSTRE

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15,480.77 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDJ556646B11RD
  • N° de modèle du manufacturier J556646B-11RD
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 750.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire à outils roulante
  • Profondeur hors tout27 po
  • Couleur du corpsRouge
  • Système de verrouillageÀ clé
  • Finition du corpsLustré
  • Facteur de marche nominalRobuste
  • Diamètre des roulettes6 po
  • CaractéristiquesLes crans d'arrêt réglables des tiroirs garantissent que les tiroirs restent fermés lorsque la boîte est déverrouillée, poignée latérale ergonomique en métal pour la préhension et la manipulation, panneaux supérieurs et inférieurs renforcés pour supporter des charges plus lourdes.
  • Largeur hors tout 66 po
  • Hauteur hors tout 46 po
  • Couleur du tiroir Rouge
  • Nb de tiroirs 11
  • Série 550
  • Matériau du corps Acier
  • Largeur de roulette 2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande