!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE OUTILS ROUL,RG,SERVICE PREM IND

ARMOIRE OUTILS ROUL,RG,SERVICE PREM IND

PROTO

ARMOIRE OUTILS ROUL,RG,SERVICE PREM IND close
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
ARMOIRE OUTILS ROUL,RG,SERVICE PREM IND

ARMOIRE OUTILS ROUL,RG,SERVICE PREM IND

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9,493.86 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ5630426SG
  • N° de modèle du manufacturier J563042-6SG
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 327.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire à outils roulante
  • Finition du corpsLustré
  • Matériau du corpsAcier
  • Matériau de rouletteNylon
  • Largeur de roulette2 po
  • Gabarit du tiroirCal. 18
  • Caractéristiques des glissièresVerrouillage d'entrée et de sortie
  • Type de glissièreRoulement à billes, extension complète
  • CaractéristiquesRoulettes de 6 po avec une capacité de charge de 800 lb chacune, les diviseurs de tiroir font chaque tiroir une configuration personnalisée, une résistance industrielle pour vos charges les plus élevées, des tiroirs de verrouillage et de verrouillage pour la sécurité et la sûreté, la série 560 offre une prime
  • Style de priseCôté métal ergonomique
  • ComprendRoulette, verrou, clé tubulaire
  • Comprend des doublures de tiroirsNon
  • Système de verrouillageÀ clé
  • Profondeur hors tout21-3/8 po
  • Largeur hors tout30 po
  • Plus petite capacité de charge de tiroir400 lb
  • Capacité de stockage totale15 965 po3
  • Matériau de surface de travailAcier, bois
  • Dimensions hors tout30 po LA x 21 3/8 po P x 42 1/2 po H
  • Couleur du corps Rouge
  • Calibre du corps Cal. 16
  • Diamètre des roulettes 6 po
  • Type de roulette (2) rigides, (2) pivotantes
  • Finition du tiroir Mat
  • Plage de tiroirs 6 à 10
  • Fonction des glissières Roulement à billes et extension complète
  • Facteur de marche nominal Prime industrielle
  • Finition/couleur Rouge brillant
  • Style de hauteur Armoire à hauteur de poste de travail
  • Comprend un revêtement du dessus de l'armoire Oui
  • Plus grande capacité de charge de tiroir 400 lb
  • Nb de tiroirs 6
  • Hauteur hors tout 42 1/2 po
  • Série 560
  • Capacité de charge totale 3 200 lb
  • Plage de largeur 30 po à 39 po LA
  • Dimensions 30 po LA x 21 3/8 po P x 42 1/2 po H