!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARM OUTILS ROULANTE, RG, USAGE INTENSIF

ARM OUTILS ROULANTE, RG, USAGE INTENSIF

PROTO

ARM OUTILS ROULANTE, RG, USAGE INTENSIF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ARM OUTILS ROULANTE, RG, USAGE INTENSIF

ARM OUTILS ROULANTE, RG, USAGE INTENSIF

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,986.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDJSTV5539RD13RG
  • N° de modèle du manufacturier JSTV5539RD13RG
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 408.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire à outils roulante
  • Profondeur hors tout22 3/8 po
  • Couleur du corpsRouge
  • Caractéristiques des glissièresPleinement étendu
  • Système de verrouillageÀ clé
  • Finition du corpsLustré
  • Facteur de marche nominalRobuste
  • Matériau du corpsAcier
  • Diamètre des roulettes6 po
  • Matériau de rouletteCaoutchouc thermoplastique
  • Finition du tiroirGris carbone texturé
  • Matériau de la doublure de tiroirVinyle
  • Style de priseCôté métal ergonomique
  • Comprend un revêtement du dessus de l'armoireOui
  • Capacité de charge totale4 000 lb
  • Capacité de stockage totale19 153 po3
  • Largeur hors tout 55 po
  • Hauteur hors tout 38 1/2 po
  • Couleur du tiroir Gris
  • Type de glissière Roulement à billes
  • Nb de tiroirs 13
  • Série Vitesse de rotation
  • Calibre du corps Cal. 18
  • Matériau du revêtement du dessus de l'armoire Vinyle
  • Type de roulette Roulement à rouleaux
  • Largeur de roulette 2 po
  • Gabarit du tiroir Cal. 18
  • Caractéristiques Poignée latérale ergonomique en métal pour une prise et une manipulation faciles, résistante à la corrosion de qualité supérieure
  • Comprend Roulette, doublure
  • Comprend des doublures de tiroirs Oui
  • Nb de poignées 1
  • Matériau de surface de travail Vinyle
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande