!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRES OUTILS ROULANTES,GR/RG,ACIER

ARMOIRES OUTILS ROULANTES,GR/RG,ACIER

PROTO

ARMOIRES OUTILS ROULANTES,GR/RG,ACIER close
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
ARMOIRES OUTILS ROULANTES,GR/RG,ACIER

ARMOIRES OUTILS ROULANTES,GR/RG,ACIER

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21,865.48 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ558846B13SG
  • N° de modèle du manufacturier J558846B-13SG
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1225.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire à outils roulante
  • Profondeur hors tout27 po
  • Couleur du corpsGris/rouge
  • Système de verrouillageÀ clé
  • Finition du corpsLustré
  • Facteur de marche nominalRobuste
  • Diamètre des roulettes6 po
  • CaractéristiquesLes crans d'arrêt réglables des tiroirs garantissent que les tiroirs restent fermés lorsque la boîte est déverrouillée, poignée latérale ergonomique en métal pour la préhension et la manipulation, panneaux supérieurs et inférieurs renforcés pour supporter des charges plus lourdes.
  • Largeur hors tout 88 1/4 po
  • Hauteur hors tout 46 3/8 po
  • Couleur du tiroir Gris
  • Nb de tiroirs 13
  • Série 550
  • Matériau du corps Acier
  • Largeur de roulette 2 po