!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE OUTILS ROULANTS,BL,ACIER,LUSTRE

ARMOIRE OUTILS ROULANTS,BL,ACIER,LUSTRE

PROTO

ARMOIRE OUTILS ROULANTS,BL,ACIER,LUSTRE close
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
ARMOIRE OUTILS ROULANTS,BL,ACIER,LUSTRE

ARMOIRE OUTILS ROULANTS,BL,ACIER,LUSTRE

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,308.87 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ555041B7BL1S
  • N° de modèle du manufacturier J555041B-7BL-1S
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 475.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire à outils roulante
  • Profondeur hors tout25-1/4 po
  • Couleur du corpsBleu
  • Système de verrouillageÀ clé
  • Finition du corpsLustré
  • Facteur de marche nominalRobuste
  • Diamètre des roulettes6 po
  • CaractéristiquesLes crans d'arrêt réglables des tiroirs garantissent que les tiroirs restent fermés lorsque la boîte est déverrouillée, poignée latérale ergonomique en métal pour la préhension et la manipulation, panneaux supérieurs et inférieurs renforcés pour supporter des charges plus lourdes.
  • Largeur hors tout 50 po
  • Hauteur hors tout 41 po
  • Couleur du tiroir Bleu
  • Nb de tiroirs 7
  • Série 550
  • Matériau du corps Acier
  • Largeur de roulette 2 po