!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE OUTILS ROULANTS,BL,ACIER,LUSTRE

ARMOIRE OUTILS ROULANTS,BL,ACIER,LUSTRE

PROTO

ARMOIRE OUTILS ROULANTS,BL,ACIER,LUSTRE close
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
ARMOIRE OUTILS ROULANTS,BL,ACIER,LUSTRE

ARMOIRE OUTILS ROULANTS,BL,ACIER,LUSTRE

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,242.55 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ5534416BL
  • N° de modèle du manufacturier J553441-6BL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 328.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire à outils roulante
  • Profondeur hors tout25-1/4 po
  • Largeur hors tout34 po
  • CouleurBleu
  • ConfigurationBanque centrale : (2) 28 po LA x 23 po P x 1-3/4 po H, (2) 28 po LO x 23 po P x 4 po H, (2) 28 po LA x 23 po P x 6-1/2 po H
  • ComprendDoublures de tiroir
  • Nb de poignées1
  • Matériau Acier
  • Hauteur hors tout 41 po
  • Système de verrouillage À clé
  • Finition du corps Lustré
  • Caractéristiques Les crans d'arrêt réglables des tiroirs garantissent que les tiroirs restent fermés lorsque la boîte est déverrouillée, les tirettes de tiroir intégrées en aluminium brossé pour une plus grande rigidité des tiroirs, les panneaux supérieurs et inférieurs renforcés pour supporter des charges plus lourdes.
  • Nb de tiroirs 6
  • Série 550S