!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARM OUTILS ROULANTE, BL, USAGE INTENSIF

ARM OUTILS ROULANTE, BL, USAGE INTENSIF

PROTO

ARM OUTILS ROULANTE, BL, USAGE INTENSIF close
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
ARM OUTILS ROULANTE, BL, USAGE INTENSIF

ARM OUTILS ROULANTE, BL, USAGE INTENSIF

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,641.31 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJSTV5539RD13BL
  • N° de modèle du manufacturier JSTV5539RD13BL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 406.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire à outils roulante
  • Profondeur hors tout22 3/8 po
  • Couleur du corpsBleu
  • Caractéristiques des glissièresPleinement étendu
  • Système de verrouillageÀ clé
  • Finition du corpsLustré
  • Facteur de marche nominalRobuste
  • Matériau du corpsAcier
  • Diamètre des roulettes6 po
  • Matériau de rouletteCaoutchouc thermoplastique
  • Finition du tiroirLustré
  • Matériau de la doublure de tiroirVinyle
  • Style de priseCôté métal ergonomique
  • Comprend un revêtement du dessus de l'armoireOui
  • Capacité de charge totale4 000 lb
  • Capacité de stockage totale19 153 po3
  • Largeur hors tout 55 po
  • Hauteur hors tout 38 1/2 po
  • Couleur du tiroir Bleu
  • Type de glissière Roulement à billes
  • Nb de tiroirs 13
  • Série Vitesse de rotation
  • Calibre du corps Cal. 18
  • Matériau du revêtement du dessus de l'armoire Vinyle
  • Type de roulette Roulement à rouleaux
  • Largeur de roulette 2 po
  • Gabarit du tiroir Cal. 18
  • Caractéristiques Poignée latérale ergonomique en métal pour une prise et une manipulation faciles, résistante à la corrosion de qualité supérieure
  • Comprend Roulette, doublure
  • Comprend des doublures de tiroirs Oui
  • Nb de poignées 1
  • Matériau de surface de travail Vinyle