!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DECAPEUR ROULEAU, CHAUSSEE, 1 GAL

DECAPEUR ROULEAU, CHAUSSEE, 1 GAL

NEWSTRIPE

DECAPEUR ROULEAU, CHAUSSEE, 1 GAL close
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
DECAPEUR ROULEAU, CHAUSSEE, 1 GAL

DECAPEUR ROULEAU, CHAUSSEE, 1 GAL

NEWSTRIPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,701.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG19ZN13
  • N° de modèle du manufacturier 10003856
  • N° de classification normalisée des produits et services 49161524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMachine de marquage
  • Flow Rate - Maximum0,2 gal/min
  • Comprend(3) Rouleaux de 4 po, tuyau
  • Line Width - Minimum2 po
  • SérieRollMaster 1000
  • Source d'alimentationÉlectrique
  • Matériau du corpsAcier
  • CaractéristiquesPoignée repliable
  • Type de produitMarqueur de ligne à pousser
  • Matériau de la surface compatible Pavage
  • Gun Activation Manuelle
  • Line Width - Maximum 4 po
  • Pression de service - maximale 15 lb/po²
  • Type de fluide compatible Peintures
  • Méthode d'application Rouleaux
  • Compatible Container Size 1 gal
  • Longueur hors tout 29 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .