!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MNCHN PEINT,MICRO,P/ SURFACE SEMI-RUGUEUSE,6 PO L,100 % LAINE MOHAIR/PLAST,SAC DE D10

MNCHN PEINT,MICRO,P/ SURFACE SEMI-RUGUEUSE,6 PO L,100 % LAINE MOHAIR/PLAST,SAC DE D10

CROWN

MNCHN PEINT,MICRO,P/ SURFACE SEMI-RUGUEUSE,6 PO L,100 % LAINE MOHAIR/PLAST,SAC DE D10 close
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
MNCHN PEINT,MICRO,P/ SURFACE SEMI-RUGUEUSE,6 PO L,100 % LAINE MOHAIR/PLAST,SAC DE D10

MNCHN PEINT,MICRO,P/ SURFACE SEMI-RUGUEUSE,6 PO L,100 % LAINE MOHAIR/PLAST,SAC DE D10

CROWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 57,70 $ / SAC

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 288,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CWN164610BG
  • N° de modèle du manufacturier 164610BG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211917
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Informations sur le produit

Manchon de peinture Micro en laine mohair 6 in-150 mm - 10 par paquet. Recommandé pour toutes les peintures. Ces manchons de peinture sont à utiliser avec les cadres n° 154241 ou 154240.

Spécifications techniques

  • ArticleManchons en laine 100 % mohair
  • Matériau du noyauPlastique
  • Matériau de couvercle Mohair
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)