!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MNCHN PEINT PROFESSIONNEL,P/ SURFACE RUGUEUSE,240 MM L,25 MM ÉPSR,MÉLANGE PVC/POLY

MNCHN PEINT PROFESSIONNEL,P/ SURFACE RUGUEUSE,240 MM L,25 MM ÉPSR,MÉLANGE PVC/POLY

CROWN

MNCHN PEINT PROFESSIONNEL,P/ SURFACE RUGUEUSE,240 MM L,25 MM ÉPSR,MÉLANGE PVC/POLY close
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
MNCHN PEINT PROFESSIONNEL,P/ SURFACE RUGUEUSE,240 MM L,25 MM ÉPSR,MÉLANGE PVC/POLY

MNCHN PEINT PROFESSIONNEL,P/ SURFACE RUGUEUSE,240 MM L,25 MM ÉPSR,MÉLANGE PVC/POLY

CROWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,91 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 89,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CWN122495
  • N° de modèle du manufacturier 122495
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211917
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

AA Professional 1 po 25 mm - Manchon de peinture 9-1/2 po 240 mm - Tricot de polyester haute densité. Latex ou huile. Recommandé pour les surfaces rugueuses. Excellent ramassage et relâche de la peinture.

Spécifications techniques

  • ArticleManchons de rouleau professionnels
  • Matériau de couvercleMélange de polyester
  • Surface - grille en acier au carbone Rugueuse
  • Matériau du noyau PVC
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)