!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE ROUL, BL, 13 TIROIRS,39 3/4 PO H

ARMOIRE ROUL, BL, 13 TIROIRS,39 3/4 PO H

GRAY TOOLS

ARMOIRE ROUL, BL, 13 TIROIRS,39 3/4 PO H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ARMOIRE ROUL, BL, 13 TIROIRS,39 3/4 PO H

ARMOIRE ROUL, BL, 13 TIROIRS,39 3/4 PO H

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,618.64 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRT99113SB
  • N° de modèle du manufacturier 99113SB
  • N° de classification normalisée des produits et services 24113106
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 455.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire à roulettes
  • Profondeur hors tout24 po
  • Couleur du corpsNoir
  • Caractéristiques des glissièresRobuste
  • Système de verrouillageVerrouillage tubulaire robuste
  • Finition du corpsPlissé
  • Facteur de marche nominalRobuste
  • Matériau du revêtement du dessus de l'armoirePVC
  • Diamètre des roulettes5 po
  • Largeur de roulette1 1/2 po
  • Style de priseOvale
  • Comprend un revêtement du dessus de l'armoireDoublure supérieure d'armoire incluse
  • Capacité de stockage totale25 500 po³
  • Largeur hors tout 53 3/8 po
  • Hauteur hors tout 39 1/2 po
  • Couleur du tiroir Noir
  • Type de glissière Roulement à billes
  • Nb de tiroirs 13
  • Série Marquis
  • Matériau du corps Acier jauge lourd
  • Type de frein de roulette 360 Degrees
  • Type de roulette Roulement à aiguilles
  • Type de poignée de tiroir Poignée ovale
  • Comprend Doublures de tiroir, tapis supérieur en PVC
  • Comprend des doublures de tiroirs Doublures de tiroirs incluses
  • Matériau de surface de travail PVC
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande