!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULANTE,BLEU,42PO,14 TIROIRS

ROULANTE,BLEU,42PO,14 TIROIRS

PROTO

ROULANTE,BLEU,42PO,14 TIROIRS close
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
ROULANTE,BLEU,42PO,14 TIROIRS

ROULANTE,BLEU,42PO,14 TIROIRS

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,824.31 / CHAQUE
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
  • N° article PRTJSTV4239RD14BL
  • N° de modèle du manufacturier JSTV4239RD14BL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 351.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire à outils roulante
  • Profondeur hors tout22-3/8 po
  • Couleur du corpsBleu
  • Caractéristiques des glissièresDéploiement complet
  • Système de verrouillageClé
  • Finition du corpsLustrée
  • Facteur de marche nominalService intensif
  • Matériau du corpsAcier
  • Diamètre des roulettes6 po
  • Matériau de rouletteCaoutchouc thermoplastique
  • Finition du tiroirLustrée
  • Matériau de la doublure de tiroirVinyle
  • Style de priseErgonomique, métallique, latérale
  • Comprend un revêtement du dessus de l'armoireOui
  • Capacité de charge totale1 800 lb
  • Nombre de clés incluses2
  • Matériau de surface de travailVinyle
  • Largeur hors tout 42 po
  • Hauteur hors tout 38-1/2 po
  • Couleur du tiroir Bleu
  • Type de glissière Roulement à billes
  • Nb de tiroirs 14
  • Série Velocity
  • Calibre du corps Cal. 18
  • Matériau du revêtement du dessus de l'armoire Vinyle
  • Type de roulette Coussinet de précision
  • Largeur de roulette 2 po
  • Gabarit du tiroir Cal. 18
  • Caractéristiques Poignée latérale ergonomique en métal pour une prise en main facile, résistance à la corrosion supérieure
  • Comprend Roulette, doublure
  • Comprend des doublures de tiroirs Oui
  • Nb de poignées 1
  • Capacité de stockage totale 12 427 po³