!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ABSORBANT, 12 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 73 PI X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 12 GAL PAR PAQUET, GRIS

ROULEAU ABSORBANT, 12 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 73 PI X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 12 GAL PAR PAQUET, GRIS

BRADY SPC ABSORBENTS

ROULEAU ABSORBANT, 12 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 73 PI X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 12 GAL PAR PAQUET, GRIS close
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
ROULEAU ABSORBANT, 12 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 73 PI X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 12 GAL PAR PAQUET, GRIS

ROULEAU ABSORBANT, 12 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 73 PI X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 12 GAL PAR PAQUET, GRIS

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.28 / BALLE
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
  • N° article SORMRO15DPS
  • N° de modèle du manufacturier MRO15-DPS
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par paquet12 gal
  • Nb de couches3 épaisseurs
  • Taille perforée7 1/2 po x 12 po
  • Perforation sur la largeur7 1/2 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureSoufflé par fusion
  • Longueur de rouleau73 pi
  • Longueur876 po
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Applications spécialiséesIndustrielle
  • NormesEPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésifNon
  • CaractéristiquesFaible peluchage
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Matériau Polypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Perforation sur la longueur 12 po
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Ballot
  • Largeur de rouleau 15 po
  • Largeur 15 po
  • Couleur Gris
  • Série MRO Plus
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non