!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CMPRSS AIR PISTN BSCL,1/2HP,50/125LB/PO²

CMPRSS AIR PISTN BSCL,1/2HP,50/125LB/PO²

GAST

CMPRSS AIR PISTN BSCL,1/2HP,50/125LB/PO² close
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
CMPRSS AIR PISTN BSCL,1/2HP,50/125LB/PO²

CMPRSS AIR PISTN BSCL,1/2HP,50/125LB/PO²

GAST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,089.26 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG36XD64
  • N° de modèle du manufacturier 87R642-101R-N470X
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1613
  • Poids à l’expédition 21.99 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air à piston à bascule
  • Nb de vérins2
  • Phases1
  • Taille d'entrée1/4 po NPT
  • Matériau de bouteilleAluminium
  • Protection thermiqueAutomatique
  • Largeur hors tout5-1/8 po
  • NormesCUR. CE
  • Type de lubrification Sans huile
  • Puissance de sortie 1/2 hp
  • Tension (V) 115/120, 230/240
  • Taille de sortie 1/4 po NPT
  • Finition Noir
  • Longueur hors tout 9-5/8 po
  • Hauteur hors tout 7-1/8 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .