!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE MURALE A BASCULE, NOIR, POLY

PLAQUE MURALE A BASCULE, NOIR, POLY

HUBBELL

PLAQUE MURALE A BASCULE, NOIR, POLY close
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
PLAQUE MURALE A BASCULE, NOIR, POLY

PLAQUE MURALE A BASCULE, NOIR, POLY

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 286 = 323,18 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 286 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLP26BK
  • N° de modèle du manufacturier P26BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlaque murale à bascule
  • MatériauPolycarbonate
  • Nombre d'ouvertures de sortie1
  • Taille de plaqueStandard
  • Type de plaque muraleDécorateur-balancier
  • Pour le type d'interrupteurBascule
  • Hauteur hors tout0,3 po
  • NormesClassé cULus
  • MatériauNon métallique
  • Couleur Noir
  • Nb de groupes 1
  • Nombre d'ouvertures pour interrupteurs 1
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Finition Satiné
  • Orientation de la sortie Vertical
  • Largeur hors tout 2,9 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Profondeur hors tout 0,3 po