!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
3200 GANTS DE CONDUITE, G, 9, NIVEAU ABRASION ANSI/ISEA 4, BEIGE, ENFILABLE, MANCHETTE OUVERTE

3200 GANTS DE CONDUITE, G, 9, NIVEAU ABRASION ANSI/ISEA 4, BEIGE, ENFILABLE, MANCHETTE OUVERTE

MCR SAFETY

3200 GANTS DE CONDUITE, G, 9, NIVEAU ABRASION ANSI/ISEA 4, BEIGE, ENFILABLE, MANCHETTE OUVERTE close
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
3200 GANTS DE CONDUITE, G, 9, NIVEAU ABRASION ANSI/ISEA 4, BEIGE, ENFILABLE, MANCHETTE OUVERTE

3200 GANTS DE CONDUITE, G, 9, NIVEAU ABRASION ANSI/ISEA 4, BEIGE, ENFILABLE, MANCHETTE OUVERTE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.58 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $318.96

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article MSF3200L
  • N° de modèle du manufacturier 3200L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46185036
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants de conduite Classic beige sont de grande taille. Ils présentent des coutures en polyester/coton avec des pouces rapportés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et ont des manchettes ouvertes à enfiler. Ils se caractérisent par un pouce rapporté, un cuir de vache premium, un ourlet en cuir roulé et un dos élastique froncé.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de conduite
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Matériau des couturesPolyester/coton
  • Unité de ventePaire
  • NormesANSI/ISEA (abrasion) 4, ANSI/ISEA (perforations) 3, ANSI/ISEA (chaleur) 2
  • Style de manchetteÀ enfiler, ouvert
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Série3200
  • Taille - Numérique9
  • Couleur de la paumeBeige
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Nb de paires par paquet10
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Caractéristiques du gant Pouce rapporté, cuir de vache de première qualité, ourlet en cuir roulé, dessus élastique froncé, anciennement appelé gant Memphis
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques de haute visibilité Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Support réflectif Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Couleur Beige