!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DE RELAIS, 10 A, 1,98 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 14 GOUPILLES, BLANC

PRISE DE RELAIS, 10 A, 1,98 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 14 GOUPILLES, BLANC

SQUARE D

PRISE DE RELAIS, 10 A, 1,98 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 14 GOUPILLES, BLANC close
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
PRISE DE RELAIS, 10 A, 1,98 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 14 GOUPILLES, BLANC

PRISE DE RELAIS, 10 A, 1,98 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 14 GOUPILLES, BLANC

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.98 / CHAQUE
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
  • N° article SQD8501NR34
  • N° de modèle du manufacturier 8501NR34
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de relais
  • Forme de contact4PDT
  • Connexion électriquePince à vis
  • Nb de goupilles14
  • Forme de l'axePlat
  • Style de montageRail et surface DIN
  • Relais compatiblesSérie miniature Square D 8501R
  • Profondeur1,09 po
  • NormesCertifié CE, certifié CSA, reconnu UL
  • Largeur1,98 po
  • Style de base Carrée
  • Courant nominal 10 A
  • Largeur de goupille plate 0,18 po
  • Nb de bornes 14
  • Type de douille Ascenseur
  • Couleur Blanc
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 300 V
  • Hauteur 2,74 po
  • Indicateur d'état Aucun