!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DE RELAIS, 16 A, 1,57 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 11 GOUPILLES, NOIR

PRISE DE RELAIS, 16 A, 1,57 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 11 GOUPILLES, NOIR

SQUARE D

PRISE DE RELAIS, 16 A, 1,57 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 11 GOUPILLES, NOIR close
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
PRISE DE RELAIS, 16 A, 1,57 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 11 GOUPILLES, NOIR

PRISE DE RELAIS, 16 A, 1,57 PO LARGEUR, RAIL ET SURFACE DIN, 11 GOUPILLES, NOIR

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,08 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 230,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SQDRPZF3
  • N° de modèle du manufacturier RPZF3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de relais
  • Forme de contact3 DPT
  • Connexion électriquePince à vis
  • Nb de goupilles11
  • Forme de l'axePlat
  • Configuration de borne de contactMélangée
  • CouleurNoir
  • Capacité des contacts (CA)16 A à 250 V
  • Hauteur1,18 po
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • NormesCertifié CE, certifié CSA, IEC 61984, homologué UL
  • Poids2,56 oz
  • Style de base Carrée
  • Courant nominal 16 A
  • Largeur de goupille plate 0,18 po
  • Nb de bornes 11
  • Type de douille Ascenseur, sûr pour les doigts
  • Style de montage Rail et surface DIN
  • Relais compatibles Série Harmony(TM) RPM
  • Profondeur 3,31 po
  • Indice IP IP20
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Indicateur d'état Aucun
  • Largeur 1,57 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)