!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU À RIVET,M6-1,00,26,9 MM,DIA L TOTAL,9,7 MM DIA DE L'INSERT,BULBÉ,ACIER,10PQ

ÉCROU À RIVET,M6-1,00,26,9 MM,DIA L TOTAL,9,7 MM DIA DE L'INSERT,BULBÉ,ACIER,10PQ

APPROVED VENDOR

ÉCROU À RIVET,M6-1,00,26,9 MM,DIA L TOTAL,9,7 MM DIA DE L'INSERT,BULBÉ,ACIER,10PQ close
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
ÉCROU À RIVET,M6-1,00,26,9 MM,DIA L TOTAL,9,7 MM DIA DE L'INSERT,BULBÉ,ACIER,10PQ

ÉCROU À RIVET,M6-1,00,26,9 MM,DIA L TOTAL,9,7 MM DIA DE L'INSERT,BULBÉ,ACIER,10PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.14 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG32FX35
  • N° de modèle du manufacturier CPB2-610-7.1-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161714
  • PAGE DU CATALOGUE # 1136
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Écrou à rivet en acier 1008/1010 avec fini en chromate de zinc pour le métal. Longueur de 26,9 mm, filetage M6x1.00 et système de mesure métrique. Paquet de 10.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou de rivet
  • Taille de filetageM6 x 1,0
  • FinitionZinc jaune
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau Acier
  • Pas de filetage 1 mm
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)