!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU À RIVET,M5-0,80,12,6 MM,DIA L TOTAL,7,5 MM DIA DE L'INSERT,ROND,ACIER,25PQ

ÉCROU À RIVET,M5-0,80,12,6 MM,DIA L TOTAL,7,5 MM DIA DE L'INSERT,ROND,ACIER,25PQ

AVK

ÉCROU À RIVET,M5-0,80,12,6 MM,DIA L TOTAL,7,5 MM DIA DE L'INSERT,ROND,ACIER,25PQ close
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
ÉCROU À RIVET,M5-0,80,12,6 MM,DIA L TOTAL,7,5 MM DIA DE L'INSERT,ROND,ACIER,25PQ

ÉCROU À RIVET,M5-0,80,12,6 MM,DIA L TOTAL,7,5 MM DIA DE L'INSERT,ROND,ACIER,25PQ

AVK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.25 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG33JF46
  • N° de modèle du manufacturier AKS4T-580-3.3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161714
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Écrou à rivet en acier 1008/1010 avec fini en chromate de zinc pour le métal. Longueur de 12,6 mm, filetage M5x0.80 et système de mesure métrique.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou de rivet
  • Style de brideFlanged
  • Système de mesure Métrique
  • Pas de filetage 0.8 mm