!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,22 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 22 AWG, 16 AWG

BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,22 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 22 AWG, 16 AWG

POWER FIRST

BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,22 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 22 AWG, 16 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,22 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 22 AWG, 16 AWG

BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,22 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 22 AWG, 16 AWG

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.17 / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE24C926
  • N° de modèle du manufacturier 24C926
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Diamètre intérieur du baril0,07 po
  • Diamètre extérieur du baril0,17 po
  • Style du barilManchon en cuivre supplémentaire sur la tige
  • Diamètre trou0,41 po
  • Température minimale de service221 Degrees F
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Longueur de bande1/4 po
  • Forme de la borneBorne annulaire
  • Épaisseur de languette0,03 po
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Matériau d'isolation Vinyle
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Largeur de flèche 0,54 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Normes Répertorié UL/cUL E96029
  • Longueur de corps 0,41 po
  • Taille du baril Standard
  • Compatible avec type de produit Câble isolé en cuivre toronné
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur hors tout 1,22 po
  • Style de couture Abouté
  • Taille de goujon 3/8 po
  • Longueur de languette 0,81 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)